GEDORE Freilaufknarre 12" mit Ring UD-Profil 26mm

Artikelnummer: Z00044804
EAN: 4010886625507
Herstellernummer: 6255070
GEDORE Freilaufknarre 12" mit Ring UD-Profil 26mm
Inkl. Steuern: 49,85 € VE 1 Stück Netto 41,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) · 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar · Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr · GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert · Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge L2 12
Schlüsselweite mm 26 Millimeter
Gesamtlänge 305 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen