GEDORE Freilaufknarre 25" mit Ring UD-Profil 46 mm

Artikelnummer: Z00044811
EAN: 4010886625651
Herstellernummer: 6256550
GEDORE Freilaufknarre 25" mit Ring UD-Profil 46 mm
UVP: 225,15 €   - Sie sparen 41%
Brutto Set-Preis 132,82 € Netto 111,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Friktionsschlüssel (31 K) mit auswechselbaren 12-kant UD-Profil bzw. Doppelsechskant Einsatzringen (31 R) • 6-kant Ringe auf Anfrage lieferbar • Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau • Bis 30" flacher Schaft, ab 35" mit Aufsteckrohr • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert • Erläuterung der Artikelnummer: 31 KR 16-32 = Knarre 31 K 16" und Einsatzring 31 R 32 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 46 Millimeter
Gesamtlänge 635 Millimeter
Länge L2 25
Länge 1 635 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Schlüsselweite 46 Millimeter
Kopfbreite 78,1 Millimeter
Länge 2 25 Zoll
Verpackungseinheit 1 Stück
Kopfhöhe 31,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]