Freilaufknarre 400mm ohne Ring Gedore

Artikelnummer: Z00301669
EAN: 4010886624340
Herstellernummer: 31 K 16
Gedore
Freilaufknarre 400mm ohne Ring Gedore
Inkl. Steuern: 70,59 € VE 1 Stück Netto 59,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Freilaufknarre ohne Ring Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Friktionsschlüssel für auswechselbare Zwölf- (UnitDrive-Profil) und Vierkant-Einsatzringe. Hinweis: Einsatzringe siehe (Bestell-Nr. 5831 und 5832). Attribute: für 12-kt.-Ringe Schlüsselweite: 30-32 mm, Größe: 16 , Länge: 400 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für 12-kt.-Ringe Schlüsselweite mm 30-32
Länge (mm) 400
Größe 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen