Freilaufknarren-Ring 10mm 4kant Gedore

Artikelnummer: Z00301677
EAN: 1234
Herstellernummer: 31VR-10
Freilaufknarren-Ring 10mm 4kant Gedore
Inkl. Steuern: 9,56 € VE 1 Stück Netto 8,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Einsatz für Freilaufknarre, 4-kant Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Attribute: passend für Knarren Größe: 6 mm, passend für Knarren Länge: 150 mm, Schlüsselweite: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Knarren Länge mm 150
passend für Knarren Größe mm 6
Schlüsselweite (mm) 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen