Freilaufknarren-Ring 14mm 4kant Gedore

Artikelnummer: Z00301679
EAN: 4010886626191
Herstellernummer: 31VR-14
Gedore
Freilaufknarren-Ring 14mm 4kant Gedore
Inkl. Steuern: 11,01 € VE 1 Stück Netto 9,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz für Freilaufknarre, 4-kant Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Attribute: passend für Knarren Größe: 8 mm, passend für Knarren Länge: 205 mm, Schlüsselweite: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Knarren Länge mm 205
passend für Knarren Größe mm 8
Schlüsselweite (mm) 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen