Freilaufknarren-Ring 17mm 4kant Gedore

Artikelnummer: Z00301680
EAN: 4010886626238
Herstellernummer: 31VR-17
Gedore
Freilaufknarren-Ring 17mm 4kant Gedore
Inkl. Steuern: 11,65 € VE 1 Stück Netto 9,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz für Freilaufknarre, 4-kant Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Attribute: passend für Knarren Größe: 10 mm, passend für Knarren Länge: 255 mm, Schlüsselweite: 17 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Knarren Länge mm 255
passend für Knarren Größe mm 10
Schlüsselweite (mm) 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen