Freilaufknarren-Ring 27mm 12kant Gedore

Artikelnummer: Z00301672
EAN: 4010886624708
Herstellernummer: 31R- 27
Gedore
Freilaufknarren-Ring 27mm 12kant Gedore
Inkl. Steuern: 16,99 € VE 1 Stück Netto 14,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einsatz für Freilaufknarre, Zwölfkant (UnitDrive-Profil) Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Attribute: passend für Knarren Größe: 12 mm, passend für Knarren Länge: 305 mm, Schlüsselweite: 27 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Knarren Länge mm 305
passend für Knarren Größe mm 12
Schlüsselweite (mm) 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen