Freilaufknarren-Ring 41mm 12kant Gedore

Artikelnummer: Z00301676
EAN: 4010886624838
Herstellernummer: 31R- 41
Gedore
Freilaufknarren-Ring 41mm 12kant Gedore
Inkl. Steuern: 22,50 € VE 1 Stück Netto 18,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsatz für Freilaufknarre, Zwölfkant (UnitDrive-Profil) Ausführung: GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, manganphosphatiert. Attribute: passend für Knarren Größe: 20 mm, passend für Knarren Länge: 500 mm, Schlüsselweite: 41 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passend für Knarren Länge mm 500
passend für Knarren Größe mm 20
Schlüsselweite (mm) 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen