Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 15 mm

Artikelnummer: Z00044836
EAN: 4010886624586
Herstellernummer: 6245860
Gedore
Einsatzring für Freilaufknarren UD-Profil 15 mm
Inkl. Steuern: 12,58 € VE 1 Stück Netto 10,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

UD-Profil · Chrom-Vanadium-Stahl · geschliffen · manganphosphatiert · Unit-Drive-Profil, schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Passend zu Art.-Nr. 4000771177
Schlüsselweite 15
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen