Freilaufknarre ohne Ring 25Zoll, 635 mm

Artikelnummer: Z00044786
EAN: 4010886624364
Herstellernummer: 6243650
Gedore
Freilaufknarre ohne Ring 25Zoll, 635 mm
Inkl. Steuern: 97,41 € VE 1 Stück Netto 81,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ohne Einsatzring · Chrom-Vanadium-Stahl · brüniert · mit Kugelschnäpper im Knarrenkopf · Rechts- und Linksgang durch Wenden der Knarre · passend für Einsatzringe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für 12-kant-Einsätze (mm) 46 - 50
Gesamtlänge (mm) 635
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen