Freilaufknarre ohne Ring 8Zoll, 205 mm

Artikelnummer: Z00044781
EAN: 1234
Herstellernummer: 6243140
Freilaufknarre ohne Ring 8Zoll, 205 mm
Inkl. Steuern: 34,93 € VE 1 Stück Netto 29,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

ohne Einsatzring · Chrom-Vanadium-Stahl · brüniert · mit Kugelschnäpper im Knarrenkopf · Rechts- und Linksgang durch Wenden der Knarre · passend für Einsatzringe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für 12-kant-Einsätze (mm) 14 - 17
Gesamtlänge (mm) 205
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen