BERYLLIUM Freilaufknarre 17 mm mit 12-kant-Ring

Artikelnummer: Z00491552
EAN: 4042146515419
Herstellernummer: 962.0117
BERYLLIUM Freilaufknarre 17 mm mit 12-kant-Ring
Inkl. Steuern: 70,03 € VE 1 Stück Netto 58,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • 12-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite in mm 17
Material2 sehr bruchfest
Profil1 12-Kant
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 260 Gramm
Material1 Kupfer-Beryllium
Hauptkatalogseite K15I_308
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 200
Profil2 metrisch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen