BERYLLIUM Freilaufknarre 22 mm mit 12-kant-Ring

Artikelnummer: Z00491554
EAN: 4042146515433
Herstellernummer: 962.0122
BERYLLIUM Freilaufknarre 22 mm mit 12-kant-Ring
Inkl. Steuern: 87,66 € VE 1 Stück Netto 73,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Profil1 12-Kant
Profil2 metrisch
Schlüsselweite in mm 22
Material1 Kupfer-Beryllium
Material2 sehr bruchfest
Gewicht in g 340
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Funktions-Attribute 2 korrosionsbeständig
Gesamtlänge L in mm 220
Hauptkatalogseite K15I_308
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen