Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Aluminiumkante 54cm für Profi Schneeschieber

Artikelnummer
Z19796932
EAN
4002408972930
Herstellernummer
4070516
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
5,99 € 5,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19796932
EAN
4002408972930
Herstellernummer
4070516
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungErsatz-Kante
BezeichnungErsatz-Kante für Schneeschieber
Bruttobreite20.000 Millimeter
Bruttogewicht.075 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge533.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Gewicht1.500 Kilogramm
Internet BildunterschriftAlukante #97293, 54cm , für Kunststoff-Schneeschieber #97355
Länge550.000 Millimeter
MaterialAluminium
MaßeL 54 cm
ProduktausführungErsatz-Kante
SeriennameProfi
Werks-Nr.4070516
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • passend für Kunststoff-Schneeschieber #97355
  • mehr anzeigen
    weniger anzeigen

    Wichtige Hinweise & Dokumente