Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Blumenkelle 470 - 83821

Artikelnummer
Z19842462
EAN
4000925808213
Herstellernummer
1850574
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
6,99 € 5,87 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19842462
EAN
4000925808213
Herstellernummer
1850574
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite8,5 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
AusführungBlumenkelle
Bezeichnung470
Bruttobreite90.000 Millimeter
Bruttogewicht.240 Kilogramm
Bruttohöhe45.000 Millimeter
Bruttolänge295.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbeschwarz
Gewicht.240 Kilogramm
Griffausführunggerade
GriffmaterialStahl
Länge29cm
MaterialStahl
MaßeL 29 cm
Mit Stielnein
Oberflächenbehandlungpulverbeschichtet
ProduktausführungBlumenkelle
Werks-Nr.1850574
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Ganzstahlausführung
  • pulverbeschichtet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente