Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Gartenhäckchen 3 Zinken mit 140cm Stiel, 64375

Artikelnummer
Z19799697
EAN
4002408643755
Herstellernummer
1290543
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
29,99 € 25,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19799697
EAN
4002408643755
Herstellernummer
1290543
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite9 Zentimeter
Artikel enthält Holzja
AufnahmeartDülle
Ausführung140 cm Stiel
Breite90.000 Millimeter
Bruttobreite17.000 Millimeter
Bruttogewicht.070 Kilogramm
Bruttohöhe9.000 Millimeter
Bruttolänge485.000 Millimeter
Bruttovolumen.001 Kubikmeter
Farbesilber
Gewicht.600 Kilogramm
Länge120.000 Millimeter
MaterialStahl
Maße12x9 cm
Mit Stielja
ProduktausführungHacke
Stiellänge140 Zentimeter
Werks-Nr.1290543
Werkstoff des StielsHolz
Zinken3
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • mit lackiertem Stiel
  • 140cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente