Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Mini-Schneewanne 67x53 cm Stahlblech verzinkt

Artikelnummer
Z19789140
EAN
4002408971674
Herstellernummer
2010503
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
71,99 € 60,50 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 750 €i

Artikelnummer
Z19789140
EAN
4002408971674
Herstellernummer
2010503
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite67 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Kante
BezeichnungMini
Blattgröße67x53 Zentimeter
Breite530.000 Millimeter
Bruttobreite530.000 Millimeter
Bruttogewicht7.000 Kilogramm
Bruttohöhe155.000 Millimeter
Bruttolänge670.000 Millimeter
Bruttovolumen.055 Kubikmeter
Farbesilber und rot und schwarz
Gewicht7.000 Kilogramm
Größe67x53 cm
Internet BildunterschriftMini-Schneewanne
Länge670.000 Millimeter
MaterialStahlblech
Maße67x53 cm
ProduktausführungSchneeräumer
Stielausführunggerade
Werks-Nr.2010503
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stahlwanne MINI
  • Wannenmaße 67 x 53 cm
  • feuerverzinktes Stahlblech, mit hochgezogenen Seitenrändern
  • Schiebebügel mit Thermoschutzhandgriff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente