Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Obstpflücker 281 (83812) Düllgeräte

Artikelnummer
Z19827835
EAN
4000925808121
Herstellernummer
3460500
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
9,99 € 8,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19827835
EAN
4000925808121
Herstellernummer
3460500
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungObstpflücker
BezeichnungObstpflücker 281
Bruttobreite160.000 Millimeter
Bruttogewicht.270 Kilogramm
Bruttohöhe80.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
Gewicht.270 Kilogramm
GrößeL 20 cm
Länge200.000 Millimeter
MaterialMetall
MaßeL 20 cm
Mit Stielja
ProduktausführungObstpflücker
Werks-Nr.3460500
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • leicht
  • Ø 130mm
  • lackiert
  • mit Leinensack
  • Dülle passend auf handelsübliche Stiele
  • pulverbeschichtet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente