Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Schafschere 1510

Artikelnummer
Z19830561
EAN
4000925613565
Herstellernummer
1090511
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
16,71 € 14,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19830561
EAN
4000925613565
Herstellernummer
1090511
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungGartenschere
Bezeichnung1510
Bruttobreite98.000 Millimeter
Bruttogewicht.382 Kilogramm
Bruttohöhe48.000 Millimeter
Bruttolänge377.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Gewicht.390 Kilogramm
Länge32 cm
MaßeL 32 cm
Verwendungzum Schneiden von Sträuchern und Buchsbäumen
Werks-Nr.1090511
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Schaf-/Buchsbaumschere mit herzförmiger Feder
  • besonders geeignet zum Schneiden von Buchsbäumen
  • Schmiedequalität
  • Länge total: 320 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account