Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FREUND VICTORIA Unkrauthacke 65664 Düllgeräte

Artikelnummer
Z19799622
EAN
4002408656649
Herstellernummer
3440524
Marke
FREUND VICTORIA
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,99 € 7,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19799622
EAN
4002408656649
Herstellernummer
3440524
Marke
FREUND VICTORIA

Technische Daten

Arbeitsbreite14 Zentimeter
Artikel enthält Holznein
Ausführungohne Stiel
Bezeichnung65664
Bruttobreite140.000 Millimeter
Bruttogewicht.300 Kilogramm
Bruttohöhe105.000 Millimeter
Bruttolänge195.000 Millimeter
Bruttovolumen.003 Kubikmeter
Farbeanthrazit
Gewicht.300 Kilogramm
MaterialStahl
Mit Stielnein
ProduktausführungHacke
Werks-Nr.3440524
Werkstoff des Stiels-
Zinkenkeine
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Breite 14cm
  • ohne Stiel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente