GEDORE Fühlerlehrenfächer 0,03 - 0,10 mm

Artikelnummer: Z00045962
EAN: 4010886654767
Herstellernummer: 6547600
GEDORE Fühlerlehrenfächer 0,03 - 0,10 mm
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 1 Stück Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schutzgriff · einklappbar · Blattlänge 100 mm · Griff vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattstärke 3 4 5 6 7 8 9 10/100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen