Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Fühlerlehrenfächer .002 - .020"

Artikelnummer
Z00045953
EAN
4010886654828
Herstellernummer
6548250
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
4,74 € 3,98 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045953
EAN
4010886654828
Herstellernummer
6548250
Marke
GEDORE

Technische Daten

Blattstärke.002 .004 .006 .008 .010 .012 .015 .020"
Gewicht33 Gramm
Gewicht kg0,033 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm • Griff vernickelt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account