Fühlerlehrenfächer 100mm 0,05-1,00mm 13Blätter

Artikelnummer: Z00045957
EAN: 4010886654774
Herstellernummer: 6547790
Gedore
Fühlerlehrenfächer 100mm 0,05-1,00mm 13Blätter
Inkl. Steuern: 5,75 € VE 1 Stück Netto 4,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schutzgriff · einklappbar · Blattlänge 100 mm · Griff vernickelt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Blattstärke 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100/100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen