Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Fühlerlehrenfächer 0,05 - 1,00 mm

Artikelnummer
Z00045958
EAN
4010886654781
Herstellernummer
6547870
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
7,56 € 6,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
Auf Lager
Artikelnummer
Z00045958
EAN
4010886654781
Herstellernummer
6547870
Marke
GEDORE

Technische Daten

Blattstärke5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100/100
Gewicht100 Gramm
Gewicht kg0,100 Kilogramm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm • Griff vernickelt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account