Fühlerlehre 2147MS · l: 106 mm

Artikelnummer: Z00351632
EAN: 4000896057603
Herstellernummer: 2147MS
Fühlerlehre 2147MS · l: 106 mm
UVP: 49,80 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 37,13 € VE 1 Stück Netto 31,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zum Überprüfen des Elektrodenabstandes bei Zündkerzen

Made In Germany

  • 2147 MS: aus Messing - nicht magnetisch -
  • Zur Einstellung z.B. Sensoren an ABS
  • Zur Prüfung des Elektrodenabstandes an Platinzündkerzen
  • 20tlg. 0,05-1,0 mm steigend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
mm (Freie Angabe) 0,05-1,0
Gesamtlänge (für eClass) 106
Länge (mm) 106

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen