Fühlerlehrenband-Set, 15-tlg., 0,30-1,00 mm

Artikelnummer: Z00431084
EAN: 1234
Fühlerlehrenband-Set, 15-tlg., 0,30-1,00 mm
Inkl. Steuern: 191,53 € VE 15 Stück Netto 160,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Set

Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrolle der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle, als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in Fertigung und Montage.

- Aus gehärtetem Federstahl - Gratfreie Kanten - Stärkenangabe in mm auf dem Band, in regelmäßigen Abständen markiert - Materialbreite 13 mm, Länge 5 m In Kunststoffdose gewickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einteilung (mm) 0,30-1,00
Abmessung Wandhalter (mm) 330 x 210 x 220
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen