Fühlerlehrenband 0,05mm FORMAT

Artikelnummer: Z00298750
EAN: 4317784119269
Herstellernummer: 4317784119269
FORMAT
Fühlerlehrenband 0,05mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fühlerlehrenband Fühlerlehrenband 0,05mm FORMAT. Fühlerlehrenband und Halter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen