Fühlerlehrenband in 0,3-1,0mmW.box FORMAT

Artikelnummer: Z00298772
EAN: 4317784521437
Herstellernummer: 4317784521437
Fühlerlehrenband in 0,3-1,0mmW.box FORMAT
Inkl. Steuern: 238,76 € VE 1 Stück Netto 200,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fühlerlehrenband in Werkstattbox Ausführung: Aus gehärtetem Federstahl, gratfreie Kanten, Stärkenangabe in mm (ab Größe 0,08 mm)auf dem Band in regelmäßigen Abständen markiert. Materialbreite 13,0 mm, Länge jeweils 5 m. Anwendung: Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrollen der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle. Auch als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in der Fertigung und Montage geeignet. Lieferumfang: Fühlerlehrenband im Wandhalter und mit Halter für Fühlerlehrenband, 15-teilig. Satzinhalt: 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 Attribute: Stärke: 0,30-1,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,30-1,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen