HELIOS·PREISSER Fühlerlehrenband, Stärke 0,02 mm

Artikelnummer: Z00431060
EAN: 4029713259327
HELIOS·PREISSER Fühlerlehrenband, Stärke 0,02 mm
Brutto Set-Preis 28,62 € Netto 24,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzelband

Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrolle der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle, als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in Fertigung und Montage.

- Aus gehärtetem Federstahl - Gratfreie Kanten - Stärkenangabe in mm auf dem Band, in regelmäßigen Abständen markiert - Materialbreite 13 mm, Länge 5 m In Kunststoffdose gewickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke 0,02 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]