Fühlerlehrenband, Stärke 0,05 mm

Artikelnummer: Z00431063
EAN: 4029713259358
Fühlerlehrenband, Stärke 0,05 mm
Inkl. Steuern: 8,71 € VE 1 Stück Netto 7,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einzelband

Besonders geeignet für immer wiederkehrende Kontrolle der gleichen Materialstärke, z. B. in der Serienkontrolle, als Unterlage zum Ausrichten von Maschinenbauteilen in Fertigung und Montage.

- Aus gehärtetem Federstahl - Gratfreie Kanten - Stärkenangabe in mm auf dem Band, in regelmäßigen Abständen markiert - Materialbreite 13 mm, Länge 5 m In Kunststoffdose gewickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,05

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen