Fühlerlehrenbandset 0,01-0,25mm L.5m B.13mm

Artikelnummer: Z00058464
EAN: 4029713277628
Herstellernummer: 0611180
Fühlerlehrenbandset 0,01-0,25mm L.5m B.13mm
Inkl. Steuern: 136,18 € VE 1 Stück Netto 114,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Wandhalter aus Stahlblech · lackiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 13
Bestückung (mm) 0,01-0,25
Länge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen