smartboxpro Luftpolsterfolie/243123101 B 75 cm x L 100 m 60 my

Artikelnummer: Z00499050
Herstellernummer: 243123101
smartboxpro Luftpolsterfolie/243123101 B 75 cm x L 100 m 60 my
Inkl. Steuern: 27,57 € VE 1 Rolle (100 m) Netto 23,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,28 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Luftpolsterfolie in PE-Beuteln verpackt • Noppen • Höhe 4 mm • 60my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 75 cm x L 100 m
Grammatur 60 my
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen