smartboxpro Luftpolsterzuschnitt/243123150 B 40 x L 50 cm 60 my

Artikelnummer: Z00499052
EAN: 4250414135898
Herstellernummer: 243123150
smartboxpro Luftpolsterzuschnitt/243123150 B 40 x L 50 cm 60 my
Inkl. Steuern: 18,90 € VE 1 Paket Netto 15,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Luftpolsterfolie in PE-Beuteln verpackt • Noppen • Höhe 4 mm • 60my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 40 x L 50 cm
Grammatur 60 my
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen