Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Fünfeck 900 x 900 x 60 mm weiß

Artikelnummer: Z00385773
EAN: 8712326021561
Herstellernummer: UDQ0906FUT5V-01
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch FUTURION Duschwanne Fünfeck 900 x 900 x 60 mm weiß
Inkl. Steuern: 476,57 € VE 1 Stück Netto 400,48 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

aus Quaryl, ohne Füße, Ablauf Ø 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie FUTURION
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen