Hettich Sockelverstellfuß Ku. Nennhöhe 100mm Belastbarkeit 3500 N Ku. schwarz verstellb.

Artikelnummer: Z00033428
EAN: 4023149618512
Herstellernummer: 061851
Hettich Sockelverstellfuß Ku. Nennhöhe 100mm Belastbarkeit 3500 N Ku. schwarz verstellb.
Inkl. Steuern: 0,59 € VE 1 Stück Netto 0,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff, schwarz · sicherer Halt · große Standfläche 80 mm Ø · -11/+25 mm bzw. bei 80 mm Höhe -6/+30 mm verstellbar · die Höhenverstellung erfolgt einfach mittels Hand oder Schraubendreher · Belastbarkeit 3500 N/St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modellbezeichnung 061851
Länge 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen