Fugenmeissel 250x50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304848
EAN: 4317784475556
Herstellernummer: 4317784475556
Fugenmeissel 250x50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fugenmeißel Fugenmeissel 250x50mm FORMAT. Meißel Meißel, Splintentreiber, Körner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 50
Materialstärke (mm) 23 x 13
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen