Fugenmeissel 250x60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304849
EAN: 4317784475563
Herstellernummer: 4317784475563
FORMAT
Fugenmeissel 250x60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 11,85 € VE 1 Stück Netto 9,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fugenmeißel Fugenmeissel 250x60mm FORMAT. Meißel Meißel, Splintentreiber, Körner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schneidenbreite (mm) 60
Materialstärke (mm) 26 x 13
Länge (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen