MASCOT ALTA Funktionsunterhose marine Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00210384
EAN: 5708628064989
Herstellernummer: 00572-350-01-3XL
MASCOT ALTA Funktionsunterhose marine Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 34,02 € VE 1 Stück Netto 28,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Funktionsunterhose ALTA, Material: 100% Coolmax Polyester Rippenstrick, Gewicht: 190 g/m², CoolMax ist eine leichte, weiche und elastische, einlagige Meterware, schweißtransportierend, Hosenschlitz, Farbe: marine (01), Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Funktionsunterhose
Farbe marine
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen