MASCOT ALTA Funktionsunterhose marine Gr. S

Artikelnummer: Z00210387
EAN: 5708628002707
Herstellernummer: 00572-350-01-S
MASCOT ALTA Funktionsunterhose marine Gr. S
Inkl. Steuern: 34,99 € VE 1 Stück Netto 29,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Funktionsunterhose ALTA, Material: 100% Coolmax Polyester Rippenstrick, Gewicht: 190 g/m², CoolMax ist eine leichte, weiche und elastische, einlagige Meterware, schweißtransportierend, Hosenschlitz, Farbe: marine (01), Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Funktionsunterhose
Farbe marine
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen