MASCOT PARADA Unterhemd hellgrau Gr. XS

Artikelnummer: Z00210371
EAN: 5707209841902
Herstellernummer: 50178-870-88-XS
Mascot
MASCOT PARADA Unterhemd hellgrau Gr. XS
Inkl. Steuern: 28,58 € VE 1 Stück Netto 24,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Unterhemd PARADA, Material: 75% Polyester/17% Nylon/8% Elastan, Gewicht: 160 g/m², multifunktionelle, schnelltrocknende Meterware die darüber hinaus gegen UV-Strahlen schützt, Unterhemd mit langen Ärmeln und rundem Halsausschnitt, angenehm tragbares, weiches Material, das sich perfekt als Base Layer eignet, Farbe: hellgrau (88), Größen: XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Unterhemd
Farbe hellgrau
Größe XS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen