mASCOT MASCOT SEGURA Unterhose hellgrau Gr. 4XL/5XL

Artikelnummer: Z00210373
EAN: 5707209705365
Herstellernummer: 50179-870-88-4XL-5XL
mASCOT MASCOT SEGURA Unterhose hellgrau Gr. 4XL/5XL
Inkl. Steuern: 40,79 € VE 1 Stück Netto 34,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Unterhose SEGURA, Material: 75% Polyester/17% Nylon/8% Elastan, Gewicht: 160 g/m², flexibel, passt sich der Körperform an, antibakteriell (Test JIS L1902:2002), antistatisch, isolierend und schweißtransportierend, schnelltrocknend, schützt effektiv gegen UV-Strahlen, Hosenschlitz ohne Öffnung, für sowohl Damen als auch Herren geeignet, Farbe: hellgrau (88), Größen: XS, S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Unterhose
Farbe hellgrau
Größe 4XL/5XL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen