Thermo-Unterhose Gr.S, schwarz, atmungsaktiv, bis - 15 Grad

Artikelnummer: Z00038677
EAN: 9009451303693
Herstellernummer: 02-06836 1
Thermo-Unterhose Gr.S, schwarz, atmungsaktiv, bis - 15 Grad
Inkl. Steuern: 24,67 € VE 1 Stück Netto 20,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

wärmende Unterwäsche mit bester Atmungsaktivität · kältebeständig bis -15 °C · das feine Micro-Polyester mit der Waffelstruktur auf der Innenseite sorgt für ein wärmeisolierendes Luftpolster · durch den Stretchanteil hat der Träger auch hier eine maximale Bewegungsfreiheit · Material: 95 % Polyester / 5 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Kleidergröße S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen