U-Power Funktionsunterhose Blizzard Gr.S/M schwarz/carbon

Artikelnummer: Z00038590
EAN: 8033546172414
Herstellernummer: SK049BC
U-Power Funktionsunterhose Blizzard Gr.S/M schwarz/carbon
Inkl. Steuern: 25,87 € VE 1 Stück Netto 21,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Funktions-Unterhose mit graduierter Kompression – POWER-Fit Technologie · mit Anti-Ermüdungseffekt und Thermoregulierung · besondert geeignet im Freien und bei niedrigen Temperaturen · bei körperlich nicht so anstrengender Arbeit bis -5 °C, bei körperlich anstrengender Arbeit bis -15 °C · 54 % Polyamid / 37 % Polypopylen / 9 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße S/M
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen