Universal-Spannunterlage, treppenartig verzahnt, Größe 3

Artikelnummer: Z00445420
EAN: 1234
Universal-Spannunterlage, treppenartig verzahnt, Größe 3
Inkl. Steuern: 17,33 € VE 1 Stück Netto 14,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Universal-Spannunterlagen

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert, treppenartig verzahnt. Paarweise Verwendung mit allen Spanneisen oder einzeln in Verbindung mit gezahnten Spanneisen Bestell-Nr.: 22 1840... Stufenhöhen: Senkrecht 4,65 mm/waagerecht 2,30 mm.

Einzelstücke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A mm 68,0
B mm 30
Größe 3
h-H (mm) 71 - 208
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen