Doortex Doortex Außenbereich-Matte ALUMAT OUTDOOR/FCSLT3960OUT 39x60cm anthrazit

Artikelnummer: Z00497924
EAN: 5060044745294
Herstellernummer: FCSLT3960OUT
Doortex Doortex Außenbereich-Matte ALUMAT OUTDOOR/FCSLT3960OUT 39x60cm anthrazit
Brutto Set-Preis 69,98 € Netto 58,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aluminium umrahmte Matte • Trittsicherheit durch abgeschrägte Front und Seitenränder • Gummi-Unterstreifen für besseren Halt • leichte Reinigung durch Seife und Wasser • Farbe: anthrazit/aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 39 x 60 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]