Doortex Duftmatte für Eingangsbereiche/FC6080SFF 60 x 80cm 1 rechteckig

Artikelnummer: Z00497960
EAN: 05060044743276
Herstellernummer: FC6080SFF
Doortex Duftmatte für Eingangsbereiche/FC6080SFF 60 x 80cm 1 rechteckig
Inkl. Steuern: 56,31 € VE 1 Stück Netto 47,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für den Eingangsbereich • mit eingekapseltem Aroma, das beim Betreten der Matte freigesetzt wird • 1 Millionen Mikrokapseln werden in die Mattenfasern eingearbeitet und durch Reibung aktiviert • Aroma hält bis zu 15.000 Aktivierungen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 x 80 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen