Doortex Ringgummi Matte/FC4101522OCBK 100 x 150 cm schwarz rechteckig

Artikelnummer: Z00497964
EAN: 05060044744082
Herstellernummer: FC4101522OCBK
Doortex Ringgummi Matte/FC4101522OCBK 100 x 150 cm schwarz rechteckig
Inkl. Steuern: 66,58 € VE 1 Stück Netto 55,95 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ringgummimatte für den Außenbereich • 100% sehr strapazierfähige und unempfindliche Gummi Konstruktion • sehr widerstandsfähig und witterungsbeständig, perfekt für den Einsatz bei Regen und Schnee • durch Verbindungsstücke lassen sich individuell große Flächen schützen • aus 20% Naturkautschuk und 80% recyceltem Gummi • 100% biologisch abbaubar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 x 150 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen