Doortex Schmutzfangmatte ADVANTAGE/ 46090DCBWV, 60 x 90 cm, grau/anthrazit

Artikelnummer: Z00017064
EAN: 05060044744419
Herstellernummer: 46090DCBWV
Doortex Schmutzfangmatte ADVANTAGE/ 46090DCBWV, 60 x 90 cm, grau/anthrazit
Inkl. Steuern: 17,09 € VE 1 Stück Netto 14,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideal für den Eingangsbereich zu Hause, in der Verwaltung und Industrie • reißfest, formbeständig und resistent • einfache Reinigung per Staubsauger • Oberfläche: 100% Polypropylen • rutschfeste Unterseite: 100% Vinyl (Anti-Slip)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 60 x 90 cm
Farbe grau / anthrazit
Textilkennzeichnung Oberfläche 100% Polypropylene, Unterfläche 100% Vinyl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen