Doortex Doortex Schmutzfangmatte Twistermat Outdoor/ FC46090TWIBK, 60 x 90 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00496253
EAN: 5060044747045
Herstellernummer: FC46090TWIBK
Doortex Doortex Schmutzfangmatte Twistermat Outdoor/ FC46090TWIBK, 60 x 90 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 43,61 € VE 1 Stück Netto 36,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• durch die Vinylwicklungsstruktur der Mattenoberfläche werden große Schmutzpartikel wie Sand, Erde oder Kies aufgefangen. • durch die starke Vinylunterseite wird das Rutschen der Matte verhindert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Farbe schwarz
Format 60 x 90 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen