Doortex Schmutzfangmatte ULTIMAT Innenbereich/FC490150ULTBR 90x150cm rechteck

Artikelnummer: Z00497929
EAN: 5060044747915
Herstellernummer: FC490150ULTBR
Doortex Schmutzfangmatte ULTIMAT Innenbereich/FC490150ULTBR 90x150cm rechteck
Inkl. Steuern: 87,00 € VE 1 Stück Netto 73,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• höchste Qualität an Eingangsmatten • ideal für Übergangsbereiche von außen nach innen sowie für stark frequentierte Zonen • extra starke Mikrofasern und Polypropylen, um mikroskopisch Schmutz und Staub abzufangen • flexibler antirutsch Vinyl-Gummi-Rücken für Unebenheiten des Bodens • waschbar bis 30 °C oder per Staubsauger

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 90 x 150 cm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen